ケアファッション
足首ゆったり名前の書ける柄ソックス(婦人)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
パープル
ピンク
ベージュ
チャコール
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19652755
品番
1850
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥495
濃い色のソックスにも名前が書けます。
色
パープル
仕様
名前書きスペース、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK
材質
綿・ポリエステル・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
性別
婦人用