ケアファッション
毛混足首ゆったり名前の書けるソックス(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ピンク
ベージュ
ネイビー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19652843
品番
1883
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
秋冬に暖かく包む毛混ソックス。
色
ネイビー
仕様
名前書きスペース、日本製、秋冬用、抗菌防臭、洗濯機OK
材質
アクリル・ナイロン・ポリエステル・毛・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用