曜日別特売
NYS35215KLE2 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652897

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NYS35215KLE2 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652897
NYS35215KLE2 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652897
NYS35215KLE2 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652897

LED モールライト パークビームER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)132
電圧(V)200~242
エネルギー消費効率(Lm/W)172.7
内容量1台注文コード19652897品番NYS35215KLE2
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800質量(kg)4.7取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242消費電力(W)132保護等級IP65色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角25光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.7材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)22800トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ角型水銀灯1000形~水銀灯700形器具相当耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ狭角タイプ耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
注意
※注)YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。

※注)フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。

※注)調光はできません。

※注)前方・後方カットルーバは同時に両方は取り付けできません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする