●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
LED モールライト パークビームER
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
消費電力(W)
143
98.3
97.6
132
143
電圧(V)
200~242
100~242
200~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.6
171.9
177.2
178.2
176.2
172.7
176.9
177.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19652915
品番
NYS35245KLE2
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
用途
モールライト(駐車場用)
仕様
●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
適合
前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800
質量(kg)
4.5
取付
天井直付型・壁直付型・据置取付型
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
143
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
1/10ビーム角65
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.6
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命
60000時間
周囲温度(℃)
-20~35
光束(Lm)
25400
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
角型水銀灯1000形~水銀灯700形器具相当
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
広角タイプ
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質(パネル)
前面パネル:ポリカーボネート(透明)
注意
※注)YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※
※注)フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※
※注)調光はできません。
※
※注)前方・後方カットルーバは同時に両方は取り付けできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。