●※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合
街路灯リニューアル専用、LED街路灯 電源内蔵型向け
注文コード
19652949
品番
DYKX20056
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
街路灯リニューアル専用、LED街路灯 電源内蔵型向け
寸法(mm)
既設ポール下部:□150用
種類
既設角形ポール用埋込スペーサ金具
ポール径(Φmm)
適用QQ:89.1
入数(個)
1
注意
※下部寸法とは、既設ポールの地際のポール寸法(太さ)を指します。
※
※QQポールは丸型です。