DYKX20057 街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック) 19652958

●※画像はイメージです。

街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合街路灯リニューアル専用、LED街路灯 電源別置型向け注文コード19652958品番DYKX20057
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合街路灯リニューアル専用、LED街路灯 電源別置型向け寸法(mm)既設ポール下部:□150用種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具ポール径(Φmm)適用QQ:114.3入数(個)1
注意
※下部寸法とは、既設ポールの地際のポール寸法(太さ)を指します。

※QQポールは丸型です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする