NNQ35930ZLD9 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653055

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NNQ35930ZLD9 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653055
NNQ35930ZLD9 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653055
NNQ35930ZLD9 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653055

舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)1405
内容量1台注文コード19653055品番NNQ35930ZLD9
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4色温度(K)2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間光束(Lm)1405トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※注)連結取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。

※注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

※注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

※注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

※注)旧品番とは調光特性が異なります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする