●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
4000
2700
4000
光源色
白色
電球色
白色
光束(Lm)
3680
2815
3680
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653089
品番
NNQ35942ZLD9
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
光束維持率:85%
適合
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)
1194
幅(mm)
42
質量(kg)
2
取付
据置取付型、直付型
高さ(mm)
55
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
L1200タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
28.8
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3680
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式
PWM(PC)
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
0~100
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※注)連結取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。
※
※注)電源ユニットを2個内蔵しています。信号送り容量による接続電源ユニット台数は2台分として計算してください。
※
※注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)
※
※注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。
※
※注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
※
※注)旧品番とは調光特性が異なります。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。