曜日別特売
LGD1006NLB1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653247

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LGD1006NLB1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653247
LGD1006NLB1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653247
LGD1006NLB1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653247

天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)5.3
光源色昼白色
内容量1台注文コード19653247品番LGD1006NLB1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)5.3機能浅型9H・高気密SB形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.06光束(Lm)460トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする