曜日別特売
LRDC1146VLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653597

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LRDC1146VLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653597
LRDC1146VLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653597
LRDC1146VLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653597

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)4.7
光源色温白色
内容量1台注文コード19653597品番LRDC1146VLE1
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%●消費効率:96.8Lm適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.7スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付色温度(K)3500光源色温白色材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)455トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする