落ち着いた色で、どんな場面でも運びやすいと思います。発送が早く、特別配送料が追加で掛かってしまいますがしっかり梱包されて届いて良かったです。
そこそこ重い船底塗料やシンナーなどなど沢山入れてもしっかりしていて安心感が有ります。
口コミが高くて丈夫で長持ちしそうなので購入しました。色は落ち着いたレッドで見た目が可愛いのと、色々な用途で活躍するので気に入ってます。
店の買い物かごと比べると、幅は少し狭めながら同じ高さでした。果物など重いをたくさん入れて運んだりする時、脇に持ち手の穴がないのがちょっと不便です。一人分の洗濯物を入れるのにもちょうどいいです。今まで使っていた軽い買い物かごは底も網目になってて割れてきましたが、こちらは底はドットではなく透けてはいないので長持ちしそうです。カゴ自体の重さもそんなに感じません。たくさん入るのに見た目はコンパクトだし、置きっぱなしにしても悪目立ちしません。おすすめです。
今まで百均のカゴを使っていました。百均のカゴは2年ほどで割れたけどまだ使えるしいいか、と思っていましたが、こちらの商品を買って正解。頑丈でしっかりしていて、カラーもナチュラルな部屋に合っているので、よかったです。
椎茸原木から椎茸収穫する際に使用しています。作りもしっかりしていて重たすぎないので沢山収穫しても重くないし、歪まない。水洗いして拭き取った後は出荷時にも使用しています。深すぎない、デカすぎないので重宝しています。