LSEB1200K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654026

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB1200K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654026
LSEB1200K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654026
LSEB1200K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654026
LSEB1200K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654026

天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼光色
適用畳数~8畳
色温度(K)6200
消費電力(W)32.3
内容量1台注文コード19654026品番LSEB1200K
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。

付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF消費電力(W)32.3スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯定格電圧(V)100明るさ(W)アップモード時:38.8構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品色温度(K)6200幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133入力電流(A)(100V時)0.4トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)明るさ(Lm)4299明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※引掛シーリングは同梱しておりません。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする