曜日別特売
LSEB8300Z 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654401

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB8300Z 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654401
LSEB8300Z 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654401
LSEB8300Z 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654401
LSEB8300Z 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654401

天井吊下型 ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19654401品番LSEB8300Z
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質ガラスセード 乳白質量(kg)1.1取付天井吊下型高さ(mm)165備考LED電球専用商品タイプガラスセードタイプ取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)465~765調節可能ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700幅(Φmm)155エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)451明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン現代和風グリーン購入法適合演色指数(Ra)84
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする