テイモー
ステンレス 底板タイプ ハイテナー(カゴ車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
注文コード
19654478
品番
1108SH-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。強度に優れたステンレス仕様で錆びにくく、清潔で衛生的です。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途
各種工場や作業現場に最適です。
耐荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1100
奥行(mm)外寸/内寸
800
高さ(mm)外寸/内寸
1700
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
59
材質(車輪)
ステンレス製(SUS304)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
表面処理
電解研磨仕上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません