曜日別特売
AIR-G1 エアブラシ Air-G1 エアテックス 19654906

エアブラシ Air-G1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード19654906品番AIR-G1
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エアジェルのためのエアブラシ。
繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。
筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。
この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。
エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。

ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする