B4SZ0.7 ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス 19655685

ビューティ4用 ノズルベースセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)0.7
内容量1セット注文コード19655685品番B4SZ0.7
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ノズル口径(Φmm)0.7ニードルキャップ(mm)0.7ノズルキャップ(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19655676
2021-09-21
用途: ビューティ4のノズルのサイズ交換に
はっぴいえんどプロジェクト

このエアブラシはノズル交換でサイズが替えられるのが特徴でしたので、
もともとの0.3mmが傷んだついでに0.5mmノズル/ニードルセットを購入
簡単に替えれて状態もとても良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする