曜日別特売
BH003 ブレイドエアホース エアテックス 19656814

ブレイドエアホース

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付ねじL1/4
ホース長さ(m)2
内容量1本注文コード19656814品番BH003
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。

ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじL1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: エアブラシでの塗装時

以前は(おそらくコンプレッサー付属の)スパイラルホースを使っており、スタンドやレギュレータに絡まってしまうときも多かったのですが、このホースに交換してからそのようなストレスから解消されました。ただ、個人的に爬虫類が苦手なのでそれを連想させるカラーリングは・・・ということで★ひとつ落としました。ブラック単色の1mがあれば間違いなく★5こでした。ゴメンなさい。

対象商品 : 19656805
2023-07-04
用途: エアブラシによる模型の塗装に
製造業

三系統の出力を持つコンプレッサー補助タンクを使用。全ての接続にこのエアホースを使用。接続プラグの多様性、ホース自体のしなやかさと安定感は最高で、これ以上は望むべくもない最高の製品。本物に拘る方には特にお勧めします。

対象商品 : 19656796
2022-11-07
用途: 塗装
その他業種

他の商品にありがちな巻きグセがなくとても使いやすい

対象商品 : 19656823
2020-04-17
用途: エアブラシ塗装
その他業種

ゴムが柔らかく取り回しがすこぶる楽になった。
スパイラル式のホースはバネの力で引きがあるので精密作業をする場合気になっていたがストレート式だと作業に集中出来る。
ただしジョイントのゴムが弱く、それほど使用頻度がなくても空気漏れがあって1年程度で破損。
ペンチで無理やり閉じて修理したが、あそこのゴムの強度を改良してくれたら満点。
今後の使い捨て前提で複数購入した。

対象商品 : 19656787
2019-07-07
用途: エアーブラシ
Lucky Design

1.5mを探していましたがこれはこれで使いやすい長さでした。クイックジョイントを付けて使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする