曜日別特売
SSD0125 超硬ストレートドリル WIDIN 19657079

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)1.25
全長38
溝長10
内容量1本注文コード19657079品番SSD0125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子全長38刃数2溝長10直径(Φmm)1.25先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする