WIDIN
超硬ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
1.85
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
全長
38
38
45
50
溝長
13
10
13
16
18
20
22
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19657140
品番
SSD0185
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)
材質
超微粒子
全長
38
刃数
2
溝長
13
直径(Φmm)
1.85
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30