ASC2 ストロングクリーナー エアテックス 19657146

ストロングクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(60mL)
内容量1本(60mL)注文コード19657146品番ASC2
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。
色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。

注意
※浸け置きする場合は、必ずオーリング(ゴム)を外してから行ってください。オーリングの劣化を早めてしまいます。
※エアジェルリキッドジェル、メイク用リキッドファンデーションの洗浄には使用できません。 エアジェルリキッドジェルの洗浄液は、エアジェルエアブラシクリーナーをご使用ください。エアーフェアリーリキッドファンデーションの洗浄には、エアーフェアリーエアブラシクリーナーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19657146
2023-03-15
用途: 模型塗装時、エアブラシの清掃
不動産業

水性アクリル塗料(エアブラシ)の清掃に使用していますが、とてもよく落ちますし、使いやすいです。

1が参考にしています
2020-03-19
用途: かなり優秀。

某スペイン製のアクリル塗料メーカーの
エアブラシクリーナーより遥かに強力です。
純正品を使う事が常に正しい訳では無い事が
よくわかる逸品。

1が参考にしています
対象商品 : 19657146
2020-02-11
用途: 塗料の拭き取りに使いました。
製造業

非常に強力で細かい作業に使うには、ちょうど良い大きさです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする