WIDIN
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
4.4
4.4
4.4
4
4.1
4.2
4.3
4.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
全長
85
65
70
73
80
85
90
95
100
105
110
115
125
130
溝長
54
25
30
35
42
45
48
50
54
59
63
66
70
73
76
80
85
88
90
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19657596
品番
SSTDL044
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
アルミ合金・銅合金・非鉄金属
材質
超微粒子
全長
85
刃数
2
溝長
54
直径(Φmm)
4.4
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30