曜日別特売
XND3536SALJ9 高演DL350形Φ100広角5000K Panasonic(パナソニック) 19658786

代表画像

高演DL350形Φ100広角5000K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1組注文コード19658786品番XND3536SALJ9
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ULR公開予定:2025/6/1

用途【本体】NDN48360S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする