曜日別特売
XND3566WLLJ9 DL350形Φ150広角3000K Panasonic(パナソニック) 19658908

代表画像

DL350形Φ150広角3000K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1組注文コード19658908品番XND3566WLLJ9
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ULR公開予定:2025/6/1

用途【本体】NDN48613W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする