1713F5 フレキシブル管カッタ クリック25N REX(レッキス工業) 19662275

 

1713F5 フレキシブル管カッタ クリック25N REX(レッキス工業) 19662275
1713F5 フレキシブル管カッタ クリック25N REX(レッキス工業) 19662275

フレキシブル管カッタ クリック25N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19662275品番1713F5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。
ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。

用途
ガス用フレキシブル管の切断。
水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25質量(g)255回転半径(mm)107(20A切断時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする