曜日別特売
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806

GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806
GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61 キーボードケース GATOR Case 19664806

キーボードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード19664806品番GKB-61 SLIM / Gig Bag for 61
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スリムな61鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-61 SLIMは、スリムタイプの61鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。
・スリムタイプの61鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い頑丈なナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・アクセサリー収納用外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 61 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-61 SLIM
・メーカー:Gator Cases
・用途:スリムタイプ61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:頑丈なナイロン (外装)
・対応鍵盤数:61鍵 (スリムタイプ)
・内寸:1054 x 318 x 127 mm (41.50 x 12.50 x 5.00 インチ)
・外寸:1092 x 356 x 178 mm (43.00 x 14.00 x 7.00 インチ)
・重量:2.39 kg (5.28 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408531564

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする