P&G
ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り プレミアムブロッサムの香り 詰め替え 各種
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(960g)
1個(1580g)
1個(960g)
1個(690g)
1ケース(1580g×6個)
商品タイプ
つめかえ用
つめかえ用
ケース販売
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(960g)
注文コード
19665427
品番
-
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
部屋干しでも天日干し級の爽やかさ!
形状
ジェル
サイズ
かえ用超ジャンボサイズ
液性
弱アルカリ性
香り
華やかプレミアムブロッサムの香り
商品タイプ
つめかえ用
適合用途
部屋干し
繰り返し・詰め替え
対応