コーセル
BRNS12 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
同期クロック出力なし、リモートコントロール(正論理)
注文コード
19665434
品番
BRNS12-IR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電流(A)
12
入力電圧(V)
DC3.0~14.4
仕様
同期クロック出力なし、リモートコントロール(正論理)
形状
POL
シリーズ
BRN
出力電圧(V)
DC0.6~5.5
定格出力電圧(V)
DC0.6~5.5
出力形式
単一出力