正面
P&G
ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り フレッシュサボンの香り 詰め替え 各種
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(1580g)
1個(1580g)
1個(960g)
1個(690g)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1580g)
注文コード
19665461
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
部屋干しでも天日干し級の爽やかさ!
形状
ジェル
サイズ
ウルトラジャンボサイズ
液性
弱アルカリ性
香り
爽やかフレッシュフラワーサボンの香り
商品タイプ
つめかえ用
適合用途
部屋干し
繰り返し・詰め替え
対応