曜日別特売
L-USES7A-ACE Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 19668699

L-USES7A-ACE Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 19668699
L-USES7A-ACE Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 19668699
L-USES7A-ACE Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 19668699
L-USES7A-ACE Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 19668699

Lec USERS7 ACE 非接触温度計

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード19668699品番L-USES7A-ACE
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

安心の非接触型
0.2秒の高速測定
22400人の顔データを記憶
本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。

仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OSLinux温度測定範囲(℃)30~45レンズサイズ(mm)4.5測定時間(秒)0.2ディスプレイ7インチ保存可能枚数100000枚以上動作温度範囲(℃)10~40測定距離(m)温度:1ピクセル有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー1/2.7”CMOSイーサネット対応RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)±0.3
注意
※本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
※本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。
※計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。
※本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。
※10℃以上の場所で30分以上置いてからご使用ください。
※本装置の設置の際、空調機器から3m以上離して設置してください。
※熱源の近くで使用すると、誤って測定する原因となります。
※センサーから5~10cmの距離で測定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする