曜日別特売
TS-1379-044 涼感マフラータオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669557

商品画像

TS-1379-044 涼感マフラータオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669557
TS-1379-044 涼感マフラータオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669557
TS-1379-044 涼感マフラータオル(巾着付) MARKLESS STYLE 19669557

涼感マフラータオル(巾着付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット(50個)注文コード19669557品番TS-1379-044
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水に濡らすだけでひんやり感を味わえる涼感タオルは、夏場はもちろんマラソンなどの野外イベントグッズとして喜ばれるアイテムです。使用後のタオルは付属の巾着に収納し、コンパクトに持ち歩きできます。

材質【タオル】ポリエステル【巾着】ポリエステル 他寸法(mm)【タオル】900×200【巾着(本体)】95×137【巾着(底面)】Φ57ホワイト色(本体)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする