曜日別特売
PU-45 さげるくん てさげポリ袋 プラテック 19670896

メイン画像

さげるくん てさげポリ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード19670896品番PU-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

手提袋 乳白 104枚入
ぶら下げてビリッと1枚ずつ取れる
手提げポリ袋 45号 マチ付き

材質ポリエチレン容量(L)15寸法(cm)幅21.5×高さ34×厚さ2.5使用時寸法(cm)幅30×高さ53×マチ15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする