付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL適合オイル封入量:約440mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約12.7方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550W排気量(L/min)198(60Hz)、165(50Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ