※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
ドライコア(フレアタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
5/8″(15.88)
1/2″(12.7)
5/8″(15.88)
3/4″(19.05)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19671761
品番
TA282CA-5
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品
全長(mm)
186
サイズ
5/8″(15.88)
温度範囲(℃)
ー40~+80
最高使用圧力(MPa)
4.5
外径(mm)
64