コーセル
CDS400 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
ヒートシンク取付け穴(M3)
注文コード
19672048
品番
CDS4004803-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
最大出力電力(W)
330
仕様
ヒートシンク取付け穴(M3)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CD
定格出力電流(A)
100
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
400
出力形式
単一出力