BOSCH(ボッシュ)
コードレススプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19672820
品番
USPRAY218H
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
4,398
¥
4,838
税込
用途
DIYでの塗装や、板金塗装
セット内容
本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋
質量(kg)
1.1
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
131×308×317
タンク容量(mL)
1200
吐出量(mL/min)
300
動作時間
19分(2.5Ahバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。