小杉善
マイクロジュエルカラーミニバスタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブラウン
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
パープル
ブラウン
グレー
ラベンダー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
19673590
品番
ZGMF-N1446BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
【吸水速乾マイクロファイバー】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。
材質
ポリエステル:85%/ナイロン15%
色
ブラウン
寸法(cm)
50×100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。