コーセル
DC/DCコンバータ DBSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC24
DC12
DC24
DC28
DC36
DC48
定格出力電流(A)
29
58
29
25
19.5
14.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19675837
品番
DBS700B24-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
700
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
29
入力電圧(V)
DC200~400
出力形式
単一出力