曜日別特売
M16 板付ナット 八幡ねじ 19675848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 板付ナット 八幡ねじ 19675848
M16 板付ナット 八幡ねじ 19675848

板付ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード19675848品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質ねじピッチ2表面処理三価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする