曜日別特売
SFS152415C DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセル 19680554

DC/DCコンバータ SFSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格出力電圧(V)DC15
定格出力電力(W)15
内容量1個注文コード19680554品番SFS152415C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格出力電圧(V)DC15定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSF端子形状DIP(鉛フリ-)定格出力電流(A)1入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19680554SFS152415C87011172MGS152415SFS152415C MGS15 シリーズ コーセル 87011172MGS15 シリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19680536
2018-10-29
用途: DC24VからDC5Vに変換する機器に組み込む。
戸塚無線研究所電気・ガス・熱供給・水道業

小型、平坦でプリント基板に搭載し易やすく、半田付けも容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする