コーセル
DC/DCコンバータ SFSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
定格出力電圧(V)
DC1.5
DC2
DC5
DC12
DC15
DC1.2
DC1.5
DC1.8
DC2.5
DC3.3
定格出力電力(W)
15
10
15
20
30
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19680703
品番
SFS15481R5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力電圧(V)
DC1.5
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
SMD(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
5.2
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力