コーセル
DC/DCコンバータ SFSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
定格出力電圧(V)
DC3.3
DC2
DC5
DC12
DC15
DC1.2
DC1.5
DC1.8
DC2.5
DC3.3
定格出力電力(W)
15
10
15
20
30
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19680773
品番
SFS15483R3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
DIP(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
4.5
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19680773
SFS15483R3C
19678235
MGS15483R3
DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル
1個
¥
3,698
欠品中
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)