コーセル
DC/DCコンバータ SFSシリーズ
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC3.3
DC2
DC5
DC12
DC15
DC1.2
DC1.5
DC1.8
DC2.5
DC3.3
定格出力電力(W)
20
10
15
20
30
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19680825
品番
SFS20483R3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
20
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
DIP(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
6
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力