※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(45巻)
幅(mm)
12
注文コード
19693558
品番
903X18X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番
816-0207
材質
基材:テフロン(PTFE)、粘着剤:シリコン系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.18
色
グレー
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
3.89
引張強度(N/10mm)
84.2