※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
90LSGP鋼管製エルボロング90°125A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
19693567
品番
90L-SGP-125A
参考基準価格(税別)
¥33,560
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4945
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
5
寸法F(mm)
190.5
呼び径(A)
125
肉厚t(mm)
4.5
外径(mm)
139.8
外径OD(Φmm)
139.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材