C203-12AL シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライド 19693646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルスライドレール C203L(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
長さ(mm)304.8
移動距離(mm)224
定格荷重(N)垂直:481
内容量1箱(2本)注文コード19693646品番C203-12AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。

用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。トラスコ品番848-9221材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ長さ(mm)304.8幅(mm)9.5高さ(mm)35.3移動距離(mm)224定格荷重(N)垂直:481スライド長さ(mm)304.8トラベル(mm)224定格荷重(N[kgf])/ペア49
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする