G-52 ”G型ホールカッター” 大見工業 19693969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”G型ホールカッター”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)52
トラスコ品番807-9285
シャンク径(mm)10
内容量1本注文コード19693969品番G-52
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。
プラスチック等の樹脂にも最適。
有効切削能力 2.3mm
規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。

用途
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。
鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。
被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
トラスコ品番807-9285材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする