曜日別特売
M030810HP ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19694301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートストレートめがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)8×10
全長(mm)108
内容量1個注文コード19694301品番M030810HP
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番864-2671材質構造用鋼全長(mm)108対辺寸法(mm)8×10部首角度θ°0
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする