曜日別特売
NCK-FA-1.2 ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKD 19694511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番827-9964
内容量1個注文コード19694511品番NCK-FA-1.2
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。
構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。
コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。
取付がシンプルです。

用途
ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。
トラスコ品番827-9964ストローク(mm)10タイプスプリング復帰形最大吸収エネルギー(J)12六角ナットM12×1.0キャップなしねじサイズM12×1.0衝突速度(m/s)2調整機能なし
注意
※ショックキラーは速度および、周囲温度により吸収能力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする