曜日別特売
STK25X16NA スターノブ おねじタイプ Elesa 19695229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ寸法M6×1.0
トラスコ品番805-9242
内容量1個注文コード19695229品番STK25X16NA
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

トラスコ品番805-9242材質ノブ:ポリプロピレン つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M6×1.0ねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.0外径(mm)25ノブ高さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする