曜日別特売
T18S-ORG インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 19695588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュロックタイ カラータイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000本)
長さ(mm)80
オレンジ
最大結束径(Φmm)16
内容量1袋(1000本)注文コード19695588品番T18S-ORG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。

用途電線束の分類・区別に。トラスコ品番850-3900材質66ナイロン(標準)長さ(mm)80幅(mm)2.2厚さ(mm)1オレンジ最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする